!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
OBTURATEUR FILETE

OBTURATEUR FILETE

PARKER

OBTURATEUR FILETE close
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
OBTURATEUR FILETE

OBTURATEUR FILETE

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.79 / CHAQUE
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
  • N° article DYEVSTI1/8EDCF
  • N° de modèle du manufacturier VSTI1/8EDCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon à tête hexagonale creuse
  • Taille de tuyau nominale1/8 po
  • Finition/revêtementZingué
  • Diamètre extérieur1 po
  • Déplacement/course, 1ere étage630 bar
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • Taille de filetage1/8 po
  • NormesISO 1179-1
  • Taille hexagonale5 mm
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bouchon à tête hexagonale creuse
  • Matériau du raccord de tuyau Acier au carbone
  • Type de connexion du raccord de tuyau BSPP mâle
  • Longueur hors tout 7/16 po
  • Plage de température -65 - 500 Degrees F
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Magnétique Magnétique
  • Forme de base du raccord de tuyau Bouchon
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)