!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BOUCHON HEX CREUX BSPP,5800 LB/PO2

BOUCHON HEX CREUX BSPP,5800 LB/PO2

PARKER

BOUCHON HEX CREUX BSPP,5800 LB/PO2 close
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
BOUCHON HEX CREUX BSPP,5800 LB/PO2

BOUCHON HEX CREUX BSPP,5800 LB/PO2

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $142.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30WA97
  • N° de modèle du manufacturier VSTI1/2ED71
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBouchon hexagonal creux BSPP
  • Classe de matériau316L
  • Diamètre extérieur10 mm
  • Plage de température30 Degrees à 250 Degrees F
  • Forme de base du raccord de tuyauBouchon
  • Matériau du raccord de tuyau Acier inoxydable
  • Type de connexion du raccord de tuyau BSPP
  • Pression de vapeur max. 5 800 lb/po²
  • Normes ISO 1179
  • Taille hexagonale 10 mm
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)