!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 5/8 PO, 3 DENTS/PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, POINTE EN CARBURE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 5/8 PO, 3 DENTS/PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, POINTE EN CARBURE

MILWAUKEE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 5/8 PO, 3 DENTS/PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, POINTE EN CARBURE close
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
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 5/8 PO, 3 DENTS/PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, POINTE EN CARBURE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 1 5/8 PO, 3 DENTS/PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, POINTE EN CARBURE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.06 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-56-0714
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0714
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.205 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche à un usage polyvalent, y compris sur les bardeaux d'asphalte, les plaques de ciment, la fixation en bois intégré, la fibre de verre, le plâtre et l'acier inoxydable. De plus, elle a des dents en carbure.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésBardeaux d'asphalte, panneaux de ciment, fixation en bois intégré, fibre de verre, plâtre, acier inoxydable
  • Matériau des dentsCarbure
  • Dents par pouce3
  • Profondeur de coupe max.1 5/8 po
  • Taille de filetage5/8 po-18
  • Application - matière principale À usages multiples
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 1 5/8 po
  • Nombre de dents (scies emporte-pièce uniquement) Variable
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Taille de tige Non compris