!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 4 3/4 PO, 4/6 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 1/2 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 4 3/4 PO, 4/6 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 1/2 PO, BIMÉTALLIQUE

WESTWARD

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 4 3/4 PO, 4/6 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 1/2 PO, BIMÉTALLIQUE close
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
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 4 3/4 PO, 4/6 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 1/2 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 4 3/4 PO, 4/6 DENTS PAR PO, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 1/2 PO, BIMÉTALLIQUE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $44.80 / CHAQUE
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
  • N° article WSW29VU43
  • N° de modèle du manufacturier 29VU43
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 272
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche est dotée d'une tige hexagonale de 3/8 po et de 7/16 po. Elle est conçue pour un usage général, y compris le métal, le plastique et les composites, la tôle et le bois. De plus, elle a des dents en bi-métal et une pointe de 5/8 po-18.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésMétal, plastiques et composites, tôle, bois
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4/5 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Foret pilote de rechangeFabricant No. 29VX08, 29VU93
  • Taille de tige3/8 po hexagonal, 7/16 po hexagonal
  • Application - matière principale Usage général
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 4 3/4 po
  • Profondeur de coupe max. 1 1/2 po
  • Arbre de rechange No. 29VU98 ou 29VX02
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de foret pilote 1/4 po x 3 po LO, 1/4 po x 4 po LO