!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, BIMETAL, DIA 2-1/8 PO, ALU

SCIE-CLOCHE, BIMETAL, DIA 2-1/8 PO, ALU

MILWAUKEE

SCIE-CLOCHE, BIMETAL, DIA 2-1/8 PO, ALU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SCIE-CLOCHE, BIMETAL, DIA 2-1/8 PO, ALU

SCIE-CLOCHE, BIMETAL, DIA 2-1/8 PO, ALU

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MTL49560722
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0722
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.37 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésAluminium, cloisons sèches, plastique, métaux épais/minis, bois, bois clouté
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Taille de tige7/16 po hexagonal
  • Application - matière principale Usage général
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 2 1/8 po
  • Profondeur de coupe max. 1 5/8 po
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Taille de foret pilote 1/4 po dia x 3 1/2 po L
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande