Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette scie cloche est dotée des tiges hexagonales de 1/4 po, 3/8 po, 7/16 po. Elle est conçue pour un usage général, y compris le métal, le plastique et les composites, la tôle et le bois. De plus, elle a des dents bi-métal et une pointe de 1/2 po-20.
Spécifications techniques
ArticleScie-cloche
Matériaux coupésMétal, plastiques et composites, tôle, bois
Matériau des dentsBimétallique
Dents par pouce4/5 po
Pour visseuses à chocsNon
Foret pilote de rechangeFabricant No. 29VU93
Taille de tige1/4 po hexagonal, 3/8 po hexagonal, 7/16 po hexagonal
Application - matière principaleUsage général
Type d'arbreNon inclus
Diamètre de scie1 1/8 po
Profondeur de coupe max.1 1/2 po
Arbre de rechangeNo. 29VU94, 29VU95, 29VU96, ou 29VU99
Taille de filetage1/2 po-20
Taille de foret pilote1/4 po dia x 4 po LO
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca