!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 3/8 PO (60 MM)

SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 3/8 PO (60 MM)

MILWAUKEE

SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 3/8 PO (60 MM) close
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
SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 3/8 PO (60 MM)

SCIE TRPN,BIMÉT/DURCI GLC/COUPE 1-5/8 PO/FLTG 5/8 PO-18,PILOTE 3-1/2 X 1/4 PO,2 3/8 PO (60 MM)

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.91 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-56-0142
  • N° de modèle du manufacturier 49-56-0142
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # 271
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

Cette scie trépan bimétallique durcie à la glace a un diamètre de 2-3/8 pouce ou 60 millimètres. Elle coupe rapidement le métal et les fentes décalées inclinées permettent un retrait facile de la prise. Conception d'arbre non incluse, elle comporte 4/6 dents par pouce et une profondeur de coupe maximale de 1-5/8 pouce. Taille de foret-guide de montage 3-1/2 x 1/4 pouces. le filetage est de 5/8 po-18, avec une taille de tige de 1/4, 3/8 ou 7/16 de pouce.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésAluminium, cloisons sèches, plastiques, métaux épais/mince, bois
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce3,5
  • Arbre de rechange49-56-7210, 49-56-7240, 49-56-7250, 49-56-9100
  • Taille de filetage1/2 po-20
  • Taille de foret pilote1/4 po dia x 3 1/2 po LO
  • Application - matière principale Usage général
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 2 3/8 po
  • Profondeur de coupe max. 1 5/8 po
  • Foret pilote de rechange 49-56-8000, 49-56-8010
  • Taille de tige 1/4 po, 3/8 po, 7/16 po