!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2¼ PO, 4/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2¼ PO, 4/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

GREENLEE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2¼ PO, 4/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE close
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
SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2¼ PO, 4/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

SCIE-CLOCHE, DIAMÈTRE SCIE 2¼ PO, 4/6, PROFONDEUR DE COUPE MAX 1 5/8 PO, BIMÉTALLIQUE

GREENLEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.76 / CHAQUE
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
  • N° article WWG35MJ06
  • N° de modèle du manufacturier 825-2-1/4
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112826
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

Cette scie cloche est destinée à être utilisée sur l'acier. De plus, elle a des dents bi-métal.

Spécifications techniques

  • ArticleScie-cloche
  • Matériaux coupésAcier
  • Matériau des dentsBimétallique
  • Dents par pouce4/5 po
  • Pour visseuses à chocsNon
  • Foret pilote de rechangeFabricant No. 37623
  • Taille de foret pilote1/4 po dia x 4 1/4 po LO
  • Application - matière principale Acier
  • Type d'arbre Non inclus
  • Diamètre de scie 2 1/4 po
  • Profondeur de coupe max. 1 5/8 po
  • Arbre de rechange Fabricant No. 2801, 37156
  • Taille de tige 1/2 po rond, 7/16 po hexagonal