!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, COURONNE 1-7/16 PO, CAL 9, 500/PQ, P/PINCE ANNEAU OUVERT 10Z842

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, COURONNE 1-7/16 PO, CAL 9, 500/PQ, P/PINCE ANNEAU OUVERT 10Z842

MALCO

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, COURONNE 1-7/16 PO, CAL 9, 500/PQ, P/PINCE ANNEAU OUVERT 10Z842 close
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
AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, COURONNE 1-7/16 PO, CAL 9, 500/PQ, P/PINCE ANNEAU OUVERT 10Z842

AGRAFES, ACIER GALVANISÉ, COURONNE 1-7/16 PO, CAL 9, 500/PQ, P/PINCE ANNEAU OUVERT 10Z842

MALCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.36 / PAQUET de 500
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
  • N° article WWG10Z844
  • N° de modèle du manufacturier HRS5EV
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162404
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.09 lb

Informations sur le produit

Ces agrafes anneau ouvert sont fabriquées en acier galvanisé et sont de couleur argent. Les agrafes de calibre 9 ont une largeur de couronne de 1-7/16 pouce et s’adaptent à un diamètre de fil de ½ pouce. Il y a 500 agrafes incluses. Les agrafes conviennent à la pince pour anneau ouvert 10Z842.