!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIVIZ COUPE A6 CUIRE, PRISE VP

HIVIZ COUPE A6 CUIRE, PRISE VP

SUPERIOR GLOVE

HIVIZ COUPE A6 CUIRE, PRISE VP close
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
HIVIZ COUPE A6 CUIRE, PRISE VP

HIVIZ COUPE A6 CUIRE, PRISE VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 27,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 1 335,36 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP378GTXS
  • N° de modèle du manufacturier P378GTX-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.69 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA6
  • NormesANSI résistance aux coupures niveau A6, ANSI résistance à la perforation niveau 4
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de paumeCuir
  • Taille - alphabétiqueP
  • Caractéristiques de haute visibilitéOrange haute visibilité
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Bande
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Caractéristiques du gant Peau de chèvre robuste pour la durabilité et paumes en cuir pour un meilleur rembourrage, nettoyage à sec
  • Série Endura
  • Taille - Numérique 7
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)