!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HIVIZ + ARRET CHAINE TRICOT VP

HIVIZ + ARRET CHAINE TRICOT VP

SUPERIOR GLOVE

HIVIZ + ARRET CHAINE TRICOT VP close
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
HIVIZ + ARRET CHAINE TRICOT VP

HIVIZ + ARRET CHAINE TRICOT VP

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 62,34 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 2 992,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SUGP385CSXL
  • N° de modèle du manufacturier P385CS-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 17.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Matériau de paume en cuirChèvre
  • Matériau de l'enduit du gantCoton, nylon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Matériau de la doublure du gantCoton, nylon
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Série Endura
  • Sans silicone Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Pays d’origine Honduras (sous réserve de modification)