!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARN,CONTINU,ACIER,3X1 PI

CHARN,CONTINU,ACIER,3X1 PI

MARLBORO

CHARN,CONTINU,ACIER,3X1 PI close
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
CHARN,CONTINU,ACIER,3X1 PI

CHARN,CONTINU,ACIER,3X1 PI

MARLBORO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $129.56 / CHAQUE
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
  • N° article GGH4PND3
  • N° de modèle du manufacturier 4PND3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # 1186
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCharnière
  • MatériauAcier
  • FinitionUsine
  • OrientationUniverselle
  • Hauteur du battant de porte12 po
  • Largeur du battant de porte1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de porte0,250 po
  • Longueur1 pi
  • Trous par feuille0
  • Diamètre de goupille5/8 po
  • Type de goupilleAmovible
  • Résistance à la ligature Non
  • Amplitude articulaire 270 Degrees
  • Trous Non
  • Hauteur hors tout des charnons 2 po
  • Hauteur du battant de cadre 12 po
  • Largeur du battant de cadre 1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de cadre 0,250 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Fixation Surface
  • Matériau de goupille Acier
  • Largeur hors tout 3 po