!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARN,ALLIAGE ALUM,8 PI X 3 PO

CHARN,ALLIAGE ALUM,8 PI X 3 PO

MARLBORO

CHARN,ALLIAGE ALUM,8 PI X 3 PO close
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
CHARN,ALLIAGE ALUM,8 PI X 3 PO

CHARN,ALLIAGE ALUM,8 PI X 3 PO

MARLBORO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $184.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGH4PPC8
  • N° de modèle du manufacturier 4PPC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.44 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire270 Degrees
  • TrousNon
  • Hauteur hors tout des charnons2 po
  • Hauteur du battant de cadre96 po
  • Largeur du battant de cadre1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,120 po
  • Trous par feuille0
  • Diamètre de goupille1/4 po
  • Type de goupilleAmovible
  • Matériau Alliage d'aluminium 5052-H32
  • Finition Brute
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 96 po
  • Largeur du battant de porte 1-1/2 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,120 po
  • Quincaillerie Non incluse
  • Fixation Surface
  • Matériau de goupille Aluminium
  • Largeur hors tout 3 po