!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARN,ALLIAGE ALUM,3 PI X 2 PO

CHARN,ALLIAGE ALUM,3 PI X 2 PO

MARLBORO

CHARN,ALLIAGE ALUM,3 PI X 2 PO close
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
CHARN,ALLIAGE ALUM,3 PI X 2 PO

CHARN,ALLIAGE ALUM,3 PI X 2 PO

MARLBORO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 18,01 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 36,02 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGH4PNW1
  • N° de modèle du manufacturier 4PNW1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • Résistance à la ligatureNon
  • Amplitude articulaire270 Degrees
  • TrousNon
  • Hauteur hors tout des charnons1/2 po
  • Hauteur du battant de cadre36 po
  • Largeur du battant de cadre1 po
  • Épaisseur du battant de cadre0,060 po
  • QuincaillerieNon incluse
  • FixationSurface
  • Matériau de goupilleAluminium
  • Largeur hors tout2 po
  • Matériau Aluminium
  • Finition Brute
  • Orientation Universelle
  • Hauteur du battant de porte 36 po
  • Largeur du battant de porte 1 po
  • Épaisseur du battant de porte 0,060 po
  • Longueur 3 pi
  • Trous par feuille 0
  • Diamètre de goupille 1/8 po
  • Type de goupille Amovible