!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET SÉCURITÉ P/ HOMME, RÉSISTANT LA PERFORATION, TG, 47PO POITRINE, ARGENT/VERT, POLYESTER

GILET SÉCURITÉ P/ HOMME, RÉSISTANT LA PERFORATION, TG, 47PO POITRINE, ARGENT/VERT, POLYESTER

VIKING

GILET SÉCURITÉ P/ HOMME, RÉSISTANT LA PERFORATION, TG, 47PO POITRINE, ARGENT/VERT, POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GILET SÉCURITÉ P/ HOMME, RÉSISTANT LA PERFORATION, TG, 47PO POITRINE, ARGENT/VERT, POLYESTER

GILET SÉCURITÉ P/ HOMME, RÉSISTANT LA PERFORATION, TG, 47PO POITRINE, ARGENT/VERT, POLYESTER

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $127.70 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM3995FROXL
  • N° de modèle du manufacturier 3995FRO-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité autour de la machinerie lourde et ailleurs avec ce gilet de géomètre pour hommes résistant aux flammes et aux perforations en taille T-Grand. Fabriqué en polyester, cette veste a des fermetures à pression et est disponible en orange/rouge avec une couleur de rayures vert/argent. Il convient à un tour de poitrine de 47 pouces et est approuvé ANSI/ISEA 107-2015.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type ANSIR
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • GenreHommes
  • Nb de poches avec fermeture4
  • NormesCSA Z96-15
  • Classe ANSI ANSI/ISEA 107-2015
  • Motif du dos X
  • Couleur Rouge, orange
  • Matériau Polyester 300 deniers
  • Taille TG
  • Taille de veste TG
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande