!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET DE SÉCURITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORNG,MAILLE POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,UNIQUE

GILET DE SÉCURITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORNG,MAILLE POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,UNIQUE

MILWAUKEE

GILET DE SÉCURITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORNG,MAILLE POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,UNIQUE close
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
GILET DE SÉCURITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORNG,MAILLE POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,UNIQUE

GILET DE SÉCURITÉ,ANSI CLASSE 2,P/M,ORNG,MAILLE POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,UNIQUE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $36.73 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-73-5175
  • N° de modèle du manufacturier 48-73-5175
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.568 lb

Informations sur le produit

Veste de sécurité unisexe orange, taille petit/moyen, en polyester. Conforme aux normes CSA, 9 poches. Antimicrobien, double micro tab, léger, prévient les odeurs et les bactéries, ajustement rapide de la taille interne offrant un meilleur ajustement, style libération rapide, acceptant la protection contre les chutes.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste de sécurité
  • AntistatiqueNon
  • DétachableOui
  • CouleurOrange
  • ExtensibleOui
  • Compatible avec la protection contre les chutesOui
  • GenreUnisexe
  • Fenêtre d'identification incluseOui
  • Comprend une pochette pour tabletteNon
  • Longueur25 591/1000 po
  • Nombre de points de rupture5
  • TailleP/M
  • Style de gilet de sécuritéStandard
  • Taille de vesteM, P
  • Classe ANSI 107-15
  • Motif du dos X
  • Type de fermeture Fermeture à glissière
  • Refroidissement Non
  • Construction du tissu Maille
  • Propriétés de résistance au feu Non résistant aux flammes
  • Type de bande horizontale Simple
  • Comprend un onglet pour le microphone Oui
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Non
  • Matériau Polyester
  • Nb de poches avec fermeture 1
  • Normes CSA
  • Caractéristiques de sécurité Détachable, compatible avec la protection contre les chutes