!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET DE SÉCURITÉ,BANDE VERTICALE,POLYÉTHYLÈNE,M,ORANGE/JAUNE,POLYESTER,B-PRESSION

GILET DE SÉCURITÉ,BANDE VERTICALE,POLYÉTHYLÈNE,M,ORANGE/JAUNE,POLYESTER,B-PRESSION

CONDOR

GILET DE SÉCURITÉ,BANDE VERTICALE,POLYÉTHYLÈNE,M,ORANGE/JAUNE,POLYESTER,B-PRESSION close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GILET DE SÉCURITÉ,BANDE VERTICALE,POLYÉTHYLÈNE,M,ORANGE/JAUNE,POLYESTER,B-PRESSION

GILET DE SÉCURITÉ,BANDE VERTICALE,POLYÉTHYLÈNE,M,ORANGE/JAUNE,POLYESTER,B-PRESSION

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP491R69
  • N° de modèle du manufacturier 491R69
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce harnais-gilet haute visibilité orange pour homme, de taille M, est fabriqué en polyester. Il n'a aucune poche et comporte des éléments réfléchissants. Les gilets haute visibilité utilisent des matériaux aux couleurs vives et/ou réfléchissants afin de rendre les travailleurs et les piétons plus visibles pour les conducteurs et les machinistes.

Spécifications techniques

  • ArticleÉcharpe haute visibilité
  • Valeur ATPVNon classé
  • DétachableNon
  • CouleurOrange
  • ExtensibleNon
  • Compatible avec la protection contre les chutesNon
  • Type de bande horizontaleAucun
  • Oeillets pour longe d'outil inclusNon
  • MatériauPolyester
  • Nb de poches avec fermeture0
  • Style de gilet de sécuritéStandard
  • Classe ANSI Non classé
  • Motif du dos X
  • Type de fermeture Bouton-poussoir
  • Refroidissement Non
  • Construction du tissu Solide
  • Genre Hommes
  • Fenêtre d'identification incluse Non
  • Longueur 18 po
  • Nombre de points de rupture 1
  • Taille M
  • Taille de veste M
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande