!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,3TG,ORANGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,DOUBLE BANDE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,3TG,ORANGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,DOUBLE BANDE

CONDOR

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,3TG,ORANGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,DOUBLE BANDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,3TG,ORANGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,DOUBLE BANDE

GILET HTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 2,3TG,ORANGE,POLYESTER,GLISSIÈRE,CONTRASTANT,DOUBLE BANDE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.59 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG53YK88
  • N° de modèle du manufacturier 53YK88
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.405 lb

Informations sur le produit

Ce gilet haute visibilité orange/rouge pour homme, de taille 3TG, est en polyester. Il est conforme aux normes ANSI/ISEA 107, et comporte 1 poche. Il offre une visibilité à 360°.

Spécifications techniques

  • ArticleGilet haute visibilité
  • Type ANSIType R, classe 2
  • Motif du dosU
  • Type de fermetureGlissière
  • RefroidissementNon
  • Construction du tissuSolide
  • GenreHommes
  • Fenêtre d'identification incluseNon
  • Longueur29 po
  • Nb de poches avec fermeture0
  • NormesANSI/ISEA 107
  • Taille de veste3TG
  • Classe ANSI 2
  • Valeur ATPV Non évalué
  • Détachable Non
  • Couleur Orange
  • Extensible Non
  • Compatible avec la protection contre les chutes Non
  • Type de bande horizontale Double
  • Oeillets pour longe d'outil inclus Non
  • Matériau Polyester
  • Taille 3TG
  • Style de gilet de sécurité Standard
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande