!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HTE VISIBIL, VERT, TAILLE 4TG/5TG

VESTE HTE VISIBIL, VERT, TAILLE 4TG/5TG

VIKING

VESTE HTE VISIBIL, VERT, TAILLE 4TG/5TG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HTE VISIBIL, VERT, TAILLE 4TG/5TG

VESTE HTE VISIBIL, VERT, TAILLE 4TG/5TG

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $49.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6161G4XL5XL
  • N° de modèle du manufacturier 6161G-4XL/5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVeste haute visibilité
  • Classe ANSI2
  • Type de fermetureBoutons-pression
  • RefroidissementOui
  • Construction du tissuMaille
  • Type de bande horizontaleDeux rayures
  • Nb de poches avec fermeture6
  • NormesANSI/ISEA 107-2020, CSA Z96-22
  • Taille de veste4TG/5TG
  • Classe CSA 2
  • Type ANSI R
  • Couleur Vert
  • Extensible Oui
  • Compatible avec la protection contre les chutes Oui
  • Matériau Maille
  • Taille 4TG/5TG
  • Style de gilet de sécurité Standard
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande