!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GILET HTE VISIBILITÉ HOMME,3TG,NOIR,100 % POLYESTER,FERMETURE À BOUTONS-PRESSION,CSA/ANSI1/ASTM

GILET HTE VISIBILITÉ HOMME,3TG,NOIR,100 % POLYESTER,FERMETURE À BOUTONS-PRESSION,CSA/ANSI1/ASTM

TOUGH DUCK

GILET HTE VISIBILITÉ HOMME,3TG,NOIR,100 % POLYESTER,FERMETURE À BOUTONS-PRESSION,CSA/ANSI1/ASTM close
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
GILET HTE VISIBILITÉ HOMME,3TG,NOIR,100 % POLYESTER,FERMETURE À BOUTONS-PRESSION,CSA/ANSI1/ASTM

GILET HTE VISIBILITÉ HOMME,3TG,NOIR,100 % POLYESTER,FERMETURE À BOUTONS-PRESSION,CSA/ANSI1/ASTM

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $117.47 / CHAQUE
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
  • N° article RICS31321-3XL-BLK
  • N° de modèle du manufacturier S31321-3XL-BLK
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

Veste de sécurité pour arpenteur noire pour homme. Taille 3TG. Fabriquée en 100% polyester sergé. Conforme à la norme CSA classe 1/niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste haute visibilité
  • Type ANSIO
  • CouleurNoir
  • Longueur27-1/2 po
  • Taille3T Grand
  • Classe ANSI ANSI 107-2010 classe 1, niveau 2
  • Type de fermeture Boutons-pression
  • Genre Hommes
  • Matériau 100 % polyester
  • Normes CSA-Z96-09 classe 2, niveau 2, ANSI107-2010, classe 2, niveau 2, NFPA 2112, NFPA 70E, ASTM F1506, CAN/CGSB-155.20