!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON ENFILER SECURITE,OR FLUO,TG

PANTALON ENFILER SECURITE,OR FLUO,TG

TOUGH DUCK

PANTALON ENFILER SECURITE,OR FLUO,TG close
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
PANTALON ENFILER SECURITE,OR FLUO,TG

PANTALON ENFILER SECURITE,OR FLUO,TG

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.37 / CHAQUE
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
  • N° article RICS60311XL-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S60311XL-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurOrange fluorescent
  • Fermeture de la tailleCordon de serrage
  • Type de fermeture de la braguetteCordon de serrage, élastique
  • Entrejambe30 po
  • TailleTG
  • Classe ANSI Classe E, niveau 2
  • Type de vêtement Pantalon
  • Matériau 100 % tricot de polyester
  • Nb de poches externes 2
  • Poids du tissu 130 g/m²
  • Tour de taille maximal 42 po
  • Normes CSA-Z96-09 classe 3, niveau 2 (lorsque porté avec manteau de classe 2 avec bandes sur les bras)