!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON HT VIS,P/HOMME,CSA,OR,TLE 36-38 POS/ENTRJMB 30 PO,POLY

PANTALON HT VIS,P/HOMME,CSA,OR,TLE 36-38 POS/ENTRJMB 30 PO,POLY

TOUGH DUCK

PANTALON HT VIS,P/HOMME,CSA,OR,TLE 36-38 POS/ENTRJMB 30 PO,POLY close
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
PANTALON HT VIS,P/HOMME,CSA,OR,TLE 36-38 POS/ENTRJMB 30 PO,POLY

PANTALON HT VIS,P/HOMME,CSA,OR,TLE 36-38 POS/ENTRJMB 30 PO,POLY

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.66 / CHAQUE
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
  • N° article RICS60311L-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S60311L-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon org fluo ht vis p/homme a une taille de 36-38 po et un entrejambe de 30 po. Le poly durable a un poids de tissu léger de 130 g/m² et il y a 2posSsches exts utiles. Il est ConformeANSI classe E niveau 2 et CSA-Z96-09 classe 3, niveau 2 lorsqu'il est porté a/un haut de classe 2 a/ des brassards.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurOrange fluorescent
  • Fermeture de la tailleCordon de serrage
  • Type de fermeture de la braguetteCordon de serrage, élastique
  • Entrejambe30 po
  • TailleG
  • Classe ANSI Classe E, niveau 2
  • Type de vêtement Pantalon
  • Matériau 100 % tricot de polyester
  • Nb de poches externes 2
  • Poids du tissu 130 g/m²
  • Tour de taille maximal 38 po
  • Normes CSA-Z96-09 classe 3, niveau 2 (lorsque porté avec manteau de classe 2 avec bandes sur les bras)