!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANTALON HT VIS,P/HOMME,BL MAR,TLE 36 POS/ENTRJMB 34 PO,SERGÉ DE COT,CSA

PANTALON HT VIS,P/HOMME,BL MAR,TLE 36 POS/ENTRJMB 34 PO,SERGÉ DE COT,CSA

TOUGH DUCK

PANTALON HT VIS,P/HOMME,BL MAR,TLE 36 POS/ENTRJMB 34 PO,SERGÉ DE COT,CSA close
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
PANTALON HT VIS,P/HOMME,BL MAR,TLE 36 POS/ENTRJMB 34 PO,SERGÉ DE COT,CSA

PANTALON HT VIS,P/HOMME,BL MAR,TLE 36 POS/ENTRJMB 34 PO,SERGÉ DE COT,CSA

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $81.13 / CHAQUE
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
  • N° article RICS607-36WX34L-NY
  • N° de modèle du manufacturier S607-36WX34L-NY
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce pantalon bleu marine p/homme durable et confortable a/une taille de 36 po et un entrejambe de 34 po est doté de bandes de sécurité ht vis faciles à repérer p/ vous rendre bien vsbl au travail. Il est en 100% coton sergé a/poids de tissu de 8,2 onces et a une braguette à glissière et six poches pratiques. Il est conforme à la norme CSA-Z96-09 classe 3, niveau 2 lorsqu'il est porté a/un haut de classe 2 a/ des brassards.

Spécifications techniques

  • ArticlePantalon haute visibilité
  • GenreHommes
  • CouleurBleu marine
  • Nb de poches externes6
  • Poids du tissu8,2 oz
  • Tour de taille maximal36 po
  • Classe ANSI E
  • Type de vêtement Pantalon
  • Matériau 100 % tissu de coton croisé
  • Type de fermeture de la braguette Fermeture à glissière
  • Entrejambe 34 po
  • Normes CSA-Z96-09 classe 3, niveau 2 (lorsque porté avec manteau de classe 2 avec bandes sur les bras)
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)