Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Veste jaune haute visibilité 5628W pour femme. Taille 3TG. En polyester. Conforme aux normes ANSI/ISEA 107 2020 classe 3 types P et R,CSA Z96-22 classe 2 niveau 2. Modèle avec capuchon amovible, ventilation intégrale au dos doublé d'une demi-maille, poches multiples, sangle pour radiophonie, coutures étanches et thermosoudées.
Spécifications techniques
ArticleManteau
Motif du dosX
Type ANSIR
Type de fermeture frontaleGlissière avec rabat-tempête à bouton-pression
Taille3TG
Comprend une capucheOui
Taille de poitrine maximale47 po
Type de bande réfléchissanteStarTech
Taille de poitrine minimale45 po
TailleNormal
Risque secondaireRésistant aux déchirures et à l'abrasion
Type de vêtementManteau
Classe ANSI3
GenreFemmes
CouleurJaune
Nb de poches externes2
Style de la capucheCapuchon détachable
MatériauPolyester
NormesANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R, CSA Z96-22 classe 2 niveau 2
Isolation pour le froidNon
Poids du tissu300 deniers
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca