!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU FEMME 5628W,2TG,JAUNE,POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE/B-PRESSION,HTE VIS

MANTEAU FEMME 5628W,2TG,JAUNE,POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE/B-PRESSION,HTE VIS

PIONEER

MANTEAU FEMME 5628W,2TG,JAUNE,POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE/B-PRESSION,HTE VIS close
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
MANTEAU FEMME 5628W,2TG,JAUNE,POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE/B-PRESSION,HTE VIS

MANTEAU FEMME 5628W,2TG,JAUNE,POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE/B-PRESSION,HTE VIS

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.95 / CHAQUE
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
  • N° article JCKV10815602XL
  • N° de modèle du manufacturier V1081560-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.7 lb

Informations sur le produit

Veste jaune haute visibilité 5628W pour femme. Taille 2TG. En polyester. Conforme aux normes ANSI/ISEA 107 2020 classe 3 types P et R,CSA Z96-22 classe 2 niveau 2. Modèle avec capuchon amovible, ventilation intégrale au dos doublé d'une demi-maille, poches multiples, sangle pour radiophonie, coutures étanches et thermosoudées.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau
  • Motif du dosX
  • Type ANSIR
  • Type de fermeture frontaleGlissière avec rabat-tempête à bouton-pression
  • Taille2TG
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale45 po
  • Type de bande réfléchissanteStarTech
  • Taille de poitrine minimale43 po
  • TailleNormal
  • Risque secondaireRésistant aux déchirures et à l'abrasion
  • Type de vêtement Manteau
  • Classe ANSI 3
  • Genre Femmes
  • Couleur Jaune
  • Nb de poches externes 2
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Matériau Polyester
  • Normes ANSI/ISEA 107-2020 classe 3 type P et R, CSA Z96-22 classe 2 niveau 2
  • Isolation pour le froid Non
  • Poids du tissu 300 deniers