!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ, P/ HOMMES, ORANGE, 64PO POITRINE /34 1/2 POL, TTTG, POLYESTER/POLYURÉTHANE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ, P/ HOMMES, ORANGE, 64PO POITRINE /34 1/2 POL, TTTG, POLYESTER/POLYURÉTHANE

TINGLEY

VESTE HAUTE VISIBILITÉ, P/ HOMMES, ORANGE, 64PO POITRINE /34 1/2 POL, TTTG, POLYESTER/POLYURÉTHANE close
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
VESTE HAUTE VISIBILITÉ, P/ HOMMES, ORANGE, 64PO POITRINE /34 1/2 POL, TTTG, POLYESTER/POLYURÉTHANE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ, P/ HOMMES, ORANGE, 64PO POITRINE /34 1/2 POL, TTTG, POLYESTER/POLYURÉTHANE

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $157.78 / CHAQUE
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
  • N° article TNGJ24129C3XL
  • N° de modèle du manufacturier J24129C-3X
  • N° de classification normalisée des produits et services 53101802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.41 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité lorsque vous travaillez à l'extérieur avec cette veste haute visibilité. Cette veste orange pour hommes, de taille TTT grand, a un tour de poitrine de 64 pouces et une longueur de 34 1/2 pouces. Elle est dotée d'une fermeture à glissière, de cinq poches extérieures et d'une poche intérieure. Elle est composée de polyester et de polyuréthane et a un poids de tissu de 6 onces. Cette veste est conforme aux normes CSA Z96.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau haute visibilité
  • StyleVeste
  • GenreHommes
  • CouleurOrange
  • Nb de poches externes5
  • Style de la capucheCapuchon pliable dans le col
  • MatériauPolyester
  • NormesCSA Z96
  • Nb de poches internes1
  • Type de vêtement Veste
  • Motif du dos X
  • Type de fermeture frontale Bouton-poussoir
  • Taille 3T Grand
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine maximale 64 po
  • Type de bande réfléchissante Ruban de perles en verre argenté
  • Poids du tissu 6 oz