!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANTEAU SECURITE COUTIL,ORANGE,TG

MANTEAU SECURITE COUTIL,ORANGE,TG

TOUGH DUCK

MANTEAU SECURITE COUTIL,ORANGE,TG close
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
MANTEAU SECURITE COUTIL,ORANGE,TG

MANTEAU SECURITE COUTIL,ORANGE,TG

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RICS45711XL-BLZ
  • N° de modèle du manufacturier S45711-ORG-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleParka haute visibilité
  • StyleVeste
  • Type ANSIO
  • Type de fermeture frontaleAuto-agrippante
  • TailleTG
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • NormesCSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches internes5
  • Type de vêtement Veste
  • Classe ANSI CSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Genre Hommes
  • Couleur Orange feu
  • Nb de poches externes 2
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Matériau 100 % toile de coton
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Poids du tissu 10 oz
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)