!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3,TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3,TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3,TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE close
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
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3,TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3,TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.43 / CHAQUE
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
  • N° article RICS43211XL-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S43211XL-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Cette veste matelassée est de couleur orange fluorescent et de taille TG. Fabriquée en 100% polyester avec un poids de tissu de 230T. Elle est dotée d'un dos tombant, de soufflets d'aisance au dos, de poignets, de deux poches intérieures, d'une doublure matelassée, de poches plaquées inférieures et d'un col en tricot côtelé. Conforme aux normes CSA-Z96-15 Classe 2, Niveau 2, ANSI 107-2010 Classe 3, Niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau matelassé
  • Classe ANSI3
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • TailleT Grand
  • MatériauPolyester 100%
  • Taille de poitrine minimale46 po
  • Nb de poches internes2
  • Style Veste
  • Type ANSI R
  • Couleur Orange fluorescent
  • Taille de poitrine maximale 48 po
  • Normes CSA-Z96 - 15 Conformé - Classe 2, Niveau 2, ANSI 107 - 2010 Conformé - Classe 3, Niveau 2
  • Poids du tissu 230T
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)