!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,M,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ

PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,M,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ

TOUGH DUCK

PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,M,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ close
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
PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,M,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ

PARKA HAUTE VISIBILITÉ HOMME,M,ORANGE VIF,TOILE DE COTON,DOUBLURE POLY MATELASSÉE ISOLANTE 6OZ

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.55 / CHAQUE
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
  • N° article RICS45711M-BLZ
  • N° de modèle du manufacturier S45711-ORG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Veste de sécurité orange pour homme. Taille moyenne. En tissu 100% toile de coton d'un poids de 10 oz. Conforme à la norme CSA classe 2/niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleParka haute visibilité
  • StyleVeste
  • Type ANSIO
  • Type de fermeture frontaleAuto-agrippante
  • TailleMoyen
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale40 po
  • NormesCSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches internes5
  • Type de vêtement Veste
  • Classe ANSI CSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Genre Hommes
  • Couleur Orange feu
  • Nb de poches externes 2
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Matériau 100 % toile de coton
  • Taille de poitrine minimale 38 po
  • Poids du tissu 10 oz
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)