!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1, ANSI CLASSE 3, G, ORANGE, FERMETURE À GLISSIÈRE/BOUTONS-PRESSION, 9 POCHES

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1, ANSI CLASSE 3, G, ORANGE, FERMETURE À GLISSIÈRE/BOUTONS-PRESSION, 9 POCHES

TOUGH DUCK

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1, ANSI CLASSE 3, G, ORANGE, FERMETURE À GLISSIÈRE/BOUTONS-PRESSION, 9 POCHES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1, ANSI CLASSE 3, G, ORANGE, FERMETURE À GLISSIÈRE/BOUTONS-PRESSION, 9 POCHES

PARKA HAUTE VISIBILITÉ 4 EN 1, ANSI CLASSE 3, G, ORANGE, FERMETURE À GLISSIÈRE/BOUTONS-PRESSION, 9 POCHES

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $379.54 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS18711L-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S18711
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.933 lb

Informations sur le produit

Parka orange fluorescent à haute visibilité 4-en-1 pour hommes, taille grande, en polyester. Conforme aux normes CSA Z96-15 classe 2/niveau 2. Imperméable et respirant.

Spécifications techniques

  • ArticleParka haute visibilité
  • Classe ANSI3
  • GenreHommes
  • CouleurOrange fluorescent
  • Nb de poches externes6
  • MatériauPolyester
  • Taille de poitrine minimale42 po
  • Poids du tissu180 g/m²
  • Style Parka
  • Type ANSI R
  • Type de fermeture frontale Bouton-pression, fermeture à glissière
  • Taille Grand
  • Taille de poitrine maximale 44 po
  • Normes CSA Z96-15 classe 2 niveau 2
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nb de poches internes 3
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande