!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE ISOTHERMIQUE UNISEXE,5TG,ORNG/NOIR,MICROFIBRE,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE,DOUBLÉE

VESTE ISOTHERMIQUE UNISEXE,5TG,ORNG/NOIR,MICROFIBRE,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE,DOUBLÉE

PIONEER

VESTE ISOTHERMIQUE UNISEXE,5TG,ORNG/NOIR,MICROFIBRE,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE,DOUBLÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE ISOTHERMIQUE UNISEXE,5TG,ORNG/NOIR,MICROFIBRE,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE,DOUBLÉE

VESTE ISOTHERMIQUE UNISEXE,5TG,ORNG/NOIR,MICROFIBRE,BANDE RÉFLÉCHISSANTE STARTECH,GLISSIÈRE,DOUBLÉE

PIONEER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $69.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JRVV11701505XL
  • N° de modèle du manufacturier V1170150-5XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.11 lb

Informations sur le produit

Veste haute visibilité 5015 orange unisexe, taille 5TG, en polyester. Conforme aux normes ANSI/ISEA 107 2020 classe 3 types P et R, CSA Z96-15 classe 2 niveau 2. Dos à plis, sangle pour support radiophonique, base noire.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau isotherme
  • Type de longueurTaille
  • Motif du dosX
  • Type ANSIClasse 3 type P et R
  • Type de fermeture frontaleGlissière
  • Taille5TG
  • Comprend une capucheNon
  • Taille de poitrine maximale64 po
  • Doublure amovible incluseNon
  • Type de bordure de bande réfléchissanteBandes contrastées
  • Taille de poitrine minimale62 po
  • TailleNormal
  • Nb de poches internes1
  • Type de vêtement Veste
  • Style Manteau haute visibilité
  • Classe ANSI ANSI 107-2030
  • Genre Unisexe
  • Couleur Orange/noir
  • Nb de poches externes 2
  • Style de la capuche Aucune
  • Matériau Pongé en microfibre
  • Type de bande réfléchissante StarTech
  • Normes ANSI 107-2020 classe 3 type P et RCSA Z95-15 classe 2 niveau 12
  • Isolation pour le froid Oui
  • Poids du tissu 3,5 oz
  • Risque secondaire Aucun
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande