!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 3TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 3TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 3TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE close
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
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 3TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 3TG,ORANGE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.02 / CHAQUE
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
  • N° article RICS43221-3XL-FLOR
  • N° de modèle du manufacturier S43221-3XL-FLOR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.11 lb

Informations sur le produit

Cette veste matelassée est de couleur orange fluorescent et de taille TTTG. Fabriquée en 100% polyester avec un poids de tissu de 230T. Comporte un dos allongé, des goussets aux poignets et à l'arrière des emmanchures, deux poches intérieures, des poches plaquées inférieures, un col en tricot côtelé et une doublure matelassée. Conforme aux normes CSA-Z96-15 Classe 2, Niveau 2, ANSI 107-2010 Classe 3, Niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau matelassé
  • Classe ANSI3
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Taille3T Grand
  • MatériauPolyester 100%
  • Taille de poitrine minimale52 po
  • Nb de poches internes2
  • Style Veste à haute visibilité
  • Type ANSI R
  • Couleur Orange fluorescent
  • Taille de poitrine maximale 54 po
  • Normes CSA-Z96 - 15 Conformé - Classe 2, Niveau 2, ANSI 107 - 2010 Conformé - Classe 3, Niveau 2
  • Poids du tissu 230T
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)