!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUBLURE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ, LIME/JAUNE, 51PO POITRINE/29 POL, TG, POLYESTER/TAFFETAS

DOUBLURE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ, LIME/JAUNE, 51PO POITRINE/29 POL, TG, POLYESTER/TAFFETAS

TINGLEY

DOUBLURE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ, LIME/JAUNE, 51PO POITRINE/29 POL, TG, POLYESTER/TAFFETAS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DOUBLURE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ, LIME/JAUNE, 51PO POITRINE/29 POL, TG, POLYESTER/TAFFETAS

DOUBLURE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ, LIME/JAUNE, 51PO POITRINE/29 POL, TG, POLYESTER/TAFFETAS

TINGLEY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $114.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNGJ76022C.XL
  • N° de modèle du manufacturier J76022C.XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.16 lb

Informations sur le produit

Restez en sécurité avec cette doublure d'hiver isolante haute visibilité. Cette doublure jaune et lime T grand convient aux poitrines de 51 pouces et mesure 29 pouces de long. Elle dispose de deux poches extérieures, d'une fermeture à glissière et d'une rétention de chaleur supplémentaire. Cette veste est composée de polyester avec une doublure en taffetas et un poids de tissu de 160 g/m2.

Spécifications techniques

  • ArticleDoublure d'hiver
  • StyleVeste
  • GenreUnisexe
  • CouleurLime/jaune fluorescent
  • Nb de poches externes2
  • MatériauPolyester
  • NormesCSA Z96
  • Poids du tissu160 g/m²
  • Type de vêtement Veste
  • Motif du dos X
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Taille T Grand
  • Taille de poitrine maximale 51 po
  • Type de bande réfléchissante Ruban de perles en verre argenté
  • Isolation pour le froid Oui
  • Nb de poches internes 0
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande