!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HTE VISIBILITÉ, CAPUCHE, ISOLÉ, P/HOMMES, VRT, MOYEN, POLYESTR/PU

VESTE HTE VISIBILITÉ, CAPUCHE, ISOLÉ, P/HOMMES, VRT, MOYEN, POLYESTR/PU

VIKING

VESTE HTE VISIBILITÉ, CAPUCHE, ISOLÉ, P/HOMMES, VRT, MOYEN, POLYESTR/PU close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HTE VISIBILITÉ, CAPUCHE, ISOLÉ, P/HOMMES, VRT, MOYEN, POLYESTR/PU

VESTE HTE VISIBILITÉ, CAPUCHE, ISOLÉ, P/HOMMES, VRT, MOYEN, POLYESTR/PU

VIKING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $276.66 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALM6450JGM
  • N° de modèle du manufacturier 6450JG-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181543
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Veste verte haute visibilité à capuche, isolante. Disponible en taille M, fabriquée en polyester et PU. Dotée d'une capuche Stormblaster, d'un col en polaire amovible, d'une fermeture éclair avec rabat anti-tempête, de sangles de poitrine à double réflexion, d'un cordon de serrage à la taille et de poignets réglables avec des attaches auto-agrippantes. Elle a une poche intérieure, 2 poches extérieures et un poids de tissu de 7,3 oz. Cette veste est conforme aux normes ANSI classe 3 e

Spécifications techniques

  • ArticleManteau à capuche
  • StyleParka
  • GenreHommes
  • CouleurVert
  • Nb de poches externes2
  • Taille de poitrine maximale40 po
  • Capacité - température-60 Degrees F
  • NormesCSA Z96-15
  • Isolation pour le froidOui
  • Poids du tissu7,3 oz
  • Type de vêtement Parka
  • Classe ANSI Classe 3
  • Type de fermeture frontale Fermeture à glissière
  • Taille Moyen
  • Comprend une capuche Oui
  • Matériau Polyester/PU
  • Type de bande réfléchissante Contrastant
  • Taille de poitrine minimale 38 po
  • Taille Long
  • Nb de poches internes 1
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande