!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PARKA HOMME,7TG,VERTE,100% POLYESTER AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,DOUBLURE 100% POLYESTER

PARKA HOMME,7TG,VERTE,100% POLYESTER AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,DOUBLURE 100% POLYESTER

TOUGH DUCK

PARKA HOMME,7TG,VERTE,100% POLYESTER AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,DOUBLURE 100% POLYESTER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PARKA HOMME,7TG,VERTE,100% POLYESTER AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,DOUBLURE 100% POLYESTER

PARKA HOMME,7TG,VERTE,100% POLYESTER AVEC REVÊTEMENT POLYURÉTHANE,DOUBLURE 100% POLYESTER

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $318.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS42671-7XL-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier S42671-FLGR-7XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Parka vert fluorescent pour hommes. Taille 7TG. En polyester oxford 300 deniers. Conforme aux normes CSA, Classe 2, Niveau 2. Vestes et manteaux à haute visibilité gardent les travailleurs au chaud et aident à se démarquer dans les environnements à risque élevé. Couleurs vives et éléments réfléchissants.

Spécifications techniques

  • ArticleParka
  • StyleVeste
  • Type ANSIR
  • Type de fermeture frontaleBouton-poussoir
  • Taille7T Grand
  • Comprend une capucheOui
  • Doublure amovible incluseOui
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches internes2
  • Type de vêtement Veste
  • Classe ANSI ANSI 107-2010 classe 3, niveau 2
  • Genre Hommes
  • Couleur Vert fluorescent
  • Nb de poches externes 5
  • Matériau 100 % polyester enduit de polyuréthane
  • Normes CSA-Z96-09 classe 2, niveau 2
  • Poids du tissu 300 deniers
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande