!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 2TG,VERTE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 2TG,VERTE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 2TG,VERTE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 2TG,VERTE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

VESTE HAUTE VISIBILITÉ,ANSI CLASSE 3, 2TG,VERTE,FERMETURE À GLISSIÈRE,2 POCHES,MATELASSÉE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $120.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICS43221-2XL-FLGR
  • N° de modèle du manufacturier S43221-2XL-FLGR
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181531
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.92 lb

Informations sur le produit

Cette veste matelassée est de couleur vert fluorescent et de taille TTG. Fabriquée en 100% polyester avec un poids de tissu de 230T. Comporte un dos allongé, des goussets aux poignets et à l'arrière des emmanchures, deux poches intérieures, des poches plaquées inférieures, un col en tricot côtelé et une doublure matelassée. Conforme aux normes CSA-Z96-15 Classe 2, Niveau 2, ANSI 107-2010 Classe 3, Niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau matelassé
  • Classe ANSI3
  • Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
  • Taille2T Grand
  • MatériauPolyester 100%
  • Taille de poitrine minimale49 po
  • Nb de poches internes2
  • Style Veste à haute visibilité
  • Type ANSI R
  • Couleur Vert fluorescent
  • Taille de poitrine maximale 51 po
  • Normes CSA-Z96 - 15 Conformé - Classe 2, Niveau 2, ANSI 107 - 2010 Conformé - Classe 3, Niveau 2
  • Poids du tissu 230T
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande