Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette veste matelassée noire à haute visibilité comporte une fermeture à glissière à vision frontale, deux poches extérieures et deux poches intérieures. Elle est proposée en taille T petit, convient aux poitrines de 33 à 34 pouces et mesure 27 pouces de long. Elle est composée de polyester et a un poids de tissu de 230T. Cette veste est conforme aux normes CSA et ANSI.
Spécifications techniques
ArticleManteau matelassé
StyleVeste
Type ANSIO
Type de fermeture frontaleFermeture à glissière
TailleT Petit
Taille de poitrine maximale34 po
NormesConformité - Classe 1 CSA-Z96-15 , Niveau 2, Conformaité- Classe 1, Niveau 2 ANSI 107-2010
Isolation pour le froidOui
Nb de poches internes2
Type de vêtementVeste
Classe ANSIClasse 1, niveau 2
GenreHommes
CouleurNoir
Nb de poches externes2
MatériauPolyester 100%
Taille de poitrine minimale32 po
Poids du tissu230T
Pays d’origineBangladesh
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca