!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE DE SÉCURITÉ HTE VISIBILITÉ,HOMME,TG,NOIRE,100% COTON,DOUBLURE 100% POLYESTER

VESTE DE SÉCURITÉ HTE VISIBILITÉ,HOMME,TG,NOIRE,100% COTON,DOUBLURE 100% POLYESTER

TOUGH DUCK

VESTE DE SÉCURITÉ HTE VISIBILITÉ,HOMME,TG,NOIRE,100% COTON,DOUBLURE 100% POLYESTER close
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
VESTE DE SÉCURITÉ HTE VISIBILITÉ,HOMME,TG,NOIRE,100% COTON,DOUBLURE 100% POLYESTER

VESTE DE SÉCURITÉ HTE VISIBILITÉ,HOMME,TG,NOIRE,100% COTON,DOUBLURE 100% POLYESTER

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $201.55 / CHAQUE
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
  • N° article RICS45711XL-BLK
  • N° de modèle du manufacturier S45711-BLACK-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181529
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.48 lb

Informations sur le produit

Cette veste noire haute visibilité est en coton avec une doublure en polyester. Elle est dotée d'une fermeture à glissière avec rabat tempête, de cinq poches extérieures et de deux poches intérieures. Elle est proposée en taille T grand, convient aux poitrines de 46 à 48 pouces et mesure 29 1/2 pouces de long. Cette veste a un poids de tissu de 10 onces et répond aux normes CSA et ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau
  • StyleVeste
  • Type ANSIO
  • Type de fermeture frontaleAuto-agrippante
  • TailleT Grand
  • Comprend une capucheOui
  • Taille de poitrine maximale48 po
  • NormesCSA-Z96-09 classe 1, niveau 2
  • Isolation pour le froidOui
  • Nb de poches internes2
  • Type de vêtement Veste
  • Classe ANSI ANSI 107-2010 classe 1, niveau 2
  • Genre Hommes
  • Couleur Noir
  • Nb de poches externes 5
  • Style de la capuche Capuchon détachable
  • Matériau 100 % coton
  • Taille de poitrine minimale 46 po
  • Poids du tissu 10 oz
  • Pays d’origine Bangladesh (sous réserve de modification)