!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE HTE VISIBILITÉ FEMME,2TG,NOIRE,100% POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE SCOTCHLITE,GLISSIÈRE

VESTE HTE VISIBILITÉ FEMME,2TG,NOIRE,100% POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE SCOTCHLITE,GLISSIÈRE

TOUGH DUCK

VESTE HTE VISIBILITÉ FEMME,2TG,NOIRE,100% POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE SCOTCHLITE,GLISSIÈRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VESTE HTE VISIBILITÉ FEMME,2TG,NOIRE,100% POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE SCOTCHLITE,GLISSIÈRE

VESTE HTE VISIBILITÉ FEMME,2TG,NOIRE,100% POLYESTER,BANDE RÉFLÉCHISSANTE SCOTCHLITE,GLISSIÈRE

TOUGH DUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $104.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RICSJ421BLCK2XL
  • N° de modèle du manufacturier SJ421-BLCK-2XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.85 lb

Informations sur le produit

Chandail de sécurité à capuchon noir pour femme. Taille 2TG. 100% polyester. Conforme à la norme CSA classe 1/niveau 2. Les vestes et manteaux haute visibilité maintiennent les travailleurs au chaud et les aident à se faire remarquer dans les environnements à haut risque. Ils utilisent des couleurs vives et comportent des éléments réfléchissants.

Spécifications techniques

  • ArticleManteau haute visibilité
  • StyleChandail à capuche de sécurité
  • Classe ANSIClasse 1
  • GenreFemmes
  • CouleurNoir
  • Nb de poches externes2
  • Style de la capucheCapuchon détachable
  • Matériau100 % polyester
  • Type de bordure de bande réfléchissantePolyester
  • Taille de poitrine minimale47 po
  • Poids du tissu8,84 oz
  • Type de vêtement Haut à capuchon
  • Motif du dos X
  • Type ANSI Type O
  • Type de fermeture frontale Glissière
  • Taille 2TG
  • Comprend une capuche Oui
  • Taille de poitrine maximale 50 po
  • Type de bande réfléchissante 3M Scotchlite
  • Normes CSA classe 1 niveau 2
  • Taille Normal
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande