!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TETE CIRCULATION JAUNE 1/3HP 24PO

TETE CIRCULATION JAUNE 1/3HP 24PO

DAYTON

TETE CIRCULATION JAUNE 1/3HP 24PO close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
TETE CIRCULATION JAUNE 1/3HP 24PO

TETE CIRCULATION JAUNE 1/3HP 24PO

DAYTON

Prix en liquidation :
$161.27 / CHAQUE

Votre prix : 645,09 $ / CHAQUE

Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGE1VCH4A
  • N° de modèle du manufacturier 1VCH4
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 1835
  • Poids à l’expédition 53.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur industriel haute visibilité
  • Base sur roulettesStationnaire
  • Puissance (W)450/350
  • Tension (V)115 VCA
  • Débit d'air3 800/6 100 pi³/min
  • Régime (tr/min)1 100/850
  • Type de montage du ventilateurTête de ventilateur uniquement
  • Vitesse d'air (pi/min) à 20 pi520/365 pi/min
  • Vitesse d'air (pi/min) à 60 pi120/85
  • Niveau sonore74 dB(A)
  • Hz60
  • Boîtier de moteurTEAO (totalement fermé, auto-ventilé)
  • Type de moteurCondensateur permanent
  • Type de roulementsÀ billes
  • Configuration de fiche NEMA5-15 P
  • Largeur33 po
  • Nb de lames3
  • Diamètre d'arbre1/2 po
  • CouleurJaune haute visibilité
  • Fini de la grille protectriceThermolaqué en polyester jaune
  • Ajustement de hauteurHauteur fixe
  • NormesUL, cUL, OSHA
  • Applications environnementalesIndustriel
  • Diamètre de pale 24 po
  • Oscillant(e) Non oscillant
  • Nb de vitesses 2
  • Phases 1
  • Puissance de moteur (HP) 1/3
  • Ampères 3,6/3,0
  • Vitesse d'air (pi/min) à 10 pi 940/660
  • Vitesse d'air (pi/min) à 40 pi 265/185
  • Assemblage requis Non
  • Température ambiante max. 104 Degrees F
  • Conception de moteur Condensateur auxiliaire permanent
  • Isolation de moteur Classe B
  • Protection thermique Automatique
  • Longueur de cordon (ventilateurs) 10 pi
  • Hauteur 33 po
  • Profondeur 13-3/4 po
  • Matériau de lame Aluminium, finissage au laminoir
  • Matériau de boîtier (ventilateurs) Acier
  • Matériau de protecteur Acier
  • Nb de conducteurs 3
  • Type d'entraînement Directe
  • Comprend Rallonge de 15 pi, interrupteur à 3 positions avec ligne d'entrée, boulons de fixation
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)