!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAISSE HAUTE TEMP,CARTOUCHE 400G

GRAISSE HAUTE TEMP,CARTOUCHE 400G

SUPER LUBE

GRAISSE HAUTE TEMP,CARTOUCHE 400G close
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
GRAISSE HAUTE TEMP,CARTOUCHE 400G

GRAISSE HAUTE TEMP,CARTOUCHE 400G

SUPER LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article SNC71150
  • N° de modèle du manufacturier 71150
  • N° de classification normalisée des produits et services 15121902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGraisse haute température
  • Taille de contenant14,1 oz
  • Point d'éclairGreater Than260 Degrees C ( Greater Than500 Degrees F)
  • Classification NSF du lubrifiantH1
  • Capacité de charge Timken acceptable50 lb
  • ApplicationRoulements anti-friction ou à rouleaux, roulements de convoyeur de boulangerie, fours de cuisson céramique, charnières de porte de four, roulements de générateur, commandes d'amortisseur de four, peinture, roulements lisses (tourillons, manchons, guides)
  • Poids spécifique0,89
  • Huile de base Synthétique
  • Point de chute Greater Than500 Degrees F
  • Usure à quatre billes Moins de 1,0 mm
  • Série Graisse E.P. haute température
  • Normes Homologué NSF, code de catégorie H-1
  • Classe de viscosité ISO NLGI 2
  • Index de viscocité Sans objet
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .