!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION TUBE À TUBE ERMETO, ACIER, TÉ, 630 BAR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 12 MM

RACCORD HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION TUBE À TUBE ERMETO, ACIER, TÉ, 630 BAR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 12 MM

PARKER

RACCORD HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION TUBE À TUBE ERMETO, ACIER, TÉ, 630 BAR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 12 MM close
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
RACCORD HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION TUBE À TUBE ERMETO, ACIER, TÉ, 630 BAR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 12 MM

RACCORD HYDRAULIQUE HAUTE PRESSION TUBE À TUBE ERMETO, ACIER, TÉ, 630 BAR, DIAMÈTRE EXTÉRIEUR 12 MM

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $72.21 / CHAQUE
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
  • N° article DYET12SCF
  • N° de modèle du manufacturier T12SCF
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111520
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord de tube hydraulique haute pression de tube à tube Ermeto
  • Type - côté ACône à 24 Degrees
  • Type - côté BCône à 24 Degrees
  • Type - côté CCône à 24 Degrees
  • Matériau du raccord de tuyauAcier
  • ApplicationHydraulique
  • Diamètre extérieur - côté A12 mm
  • Diamètre extérieur - côté C12 mm
  • Genre - côté A Mâle
  • Genre - côté B Mâle
  • Genre - côté C Mâle
  • Déplacement/course, 1ere étage 630 bar
  • Normes Norme DIN
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur - côté B 12 mm
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus