!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBE,NOIR,H 35-3/4 PO

CHARIOT CUBE,NOIR,H 35-3/4 PO

R&B WIRE PRODUCTS INC.

CHARIOT CUBE,NOIR,H 35-3/4 PO close
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
CHARIOT CUBE,NOIR,H 35-3/4 PO

CHARIOT CUBE,NOIR,H 35-3/4 PO

R&B WIRE PRODUCTS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,448.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RWR4612BLK/PTB
  • N° de modèle du manufacturier 4612BLK/PTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 98.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cube
  • Capacité de charge800 lb
  • Capacité en verges cubes0,55 vg³
  • Largeur hors tout31 po
  • Matériau de conteneurPolyéthylène
  • Espace de montage de la roulette/roueStandard
  • Diamètre de roulette5 po
  • Configuration de la roulette/roue(4) à pivots
  • Type de couvercle/protectionSans couvercle/protection
  • Nombre d'orifices de vidange0
  • ComprendAmortisseur anti-trace
  • Fonctionnement silencieuxRoulements étanches
  • Matériau du noyau de la roulettePlastique
  • Espacement des trous intérieurs pour boulons sur la roulette1-3/4 po x 1-3/4 po
  • Emplacement des trous pour boulons de la plaque de montage de la roulette2 x 2
  • Type de fixation de roulettePlaque
  • Largeur de roulette1 po
  • Type de chariot cubique Standard
  • Capacité en pi³ 15,0 pi³
  • Longueur hors tout 41-1/4 po
  • Hauteur hors tout 35-1/4 po
  • Couleur Noir
  • Type de roulette Standard
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Légende du contenant Aucun
  • Options de mobilité Manuel
  • Couvercle optionnel Modèle de fabricant n Degrees 4612HL
  • Propriétés du matériau Non
  • Sculpture/matériau de la roulette Polyuréthanne
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Hauteur de montage de la roulette 6-1/8 po
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette 2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement des trous extérieurs pour boulons sur la roulette 2 po x 3-1/2 po