!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT CUBE,GRIS,H 29-1/4 PO

CHARIOT CUBE,GRIS,H 29-1/4 PO

R&B WIRE PRODUCTS INC.

CHARIOT CUBE,GRIS,H 29-1/4 PO close
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
CHARIOT CUBE,GRIS,H 29-1/4 PO

CHARIOT CUBE,GRIS,H 29-1/4 PO

R&B WIRE PRODUCTS INC.

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,319.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article RWR4608G/PTB
  • N° de modèle du manufacturier 4608G/PTB
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101504
  • PAGE DU CATALOGUE # 629
  • Poids à l’expédition 85.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot cube
  • Capacité de charge600 lb
  • Capacité en verges cubes0,37 vg³
  • Largeur hors tout26-1/2 po
  • Matériau de conteneurPolyéthylène
  • Matériau de la carcasseAucun
  • Type de rouletteStandard
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Légende du contenantAucun
  • Options de mobilitéManuel
  • Couvercle optionnelModèle de fabricant n Degrees 4608HL
  • Propriétés du matériauNon
  • Sculpture/matériau de la roulettePolyuréthanne
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Hauteur de montage de la roulette6-1/8 po
  • Dimension de la plaque de montage de la roulette2-1/2 po x 3-5/8 po
  • Espacement des trous extérieurs pour boulons sur la roulette2 po x 3-1/2 po
  • Type de chariot cubique Standard
  • Capacité en pi³ 10,0 pi³
  • Longueur hors tout 37-3/4 po
  • Hauteur hors tout 29-1/4 po
  • Couleur Gris
  • Espace de montage de la roulette/roue Standard
  • Diamètre de roulette 3 po
  • Configuration de la roulette/roue (4) à pivots
  • Type de couvercle/protection Sans couvercle/protection
  • Nombre d'orifices de vidange 0
  • Comprend Amortisseur anti-trace
  • Fonctionnement silencieux Roulements étanches
  • Matériau du noyau de la roulette Plastique
  • Espacement des trous intérieurs pour boulons sur la roulette 1-3/4 po x 1-3/4 po
  • Emplacement des trous pour boulons de la plaque de montage de la roulette 2 x 2
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Largeur de roulette 1 po