!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE 10PO COUPE CENTRALE H-PERF

PINCE 10PO COUPE CENTRALE H-PERF

KNIPEX

PINCE 10PO COUPE CENTRALE H-PERF close
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
PINCE 10PO COUPE CENTRALE H-PERF

PINCE 10PO COUPE CENTRALE H-PERF

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.25 / CHAQUE
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
  • N° article KPX7491-250
  • N° de modèle du manufacturier 74 91 250
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112114
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.9 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTailleur de câble à grande manœuvrabilité
  • CaractéristiquesIntégré avec essieu forgés pour travail plus lourd, avec des bords coupant précis pour un fil doux, dur et pour de la corde a piano, coupe les fils épais avec moins d'efforts que d'autres pinces coupantes diagonales de même longueur, bords coupe de précision à haute performance avec un minimum d'effort grâce à une coordination optimale de l'Angle de pointe et le rapport de transmission, les bords de coupe sont également trempés par induction, la dureté du bord de coupe d'env. 64 Hrc, acier au chrome-vanadium à haute résistance, forgé, durci à l'huile
  • Longueur hors tout250mm
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Pour type de fil/câble Câble électrique/de données
  • Normes ISO 5743
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)