!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID CORE/COIL BALLAST KIT,750 LAMP

HID CORE/COIL BALLAST KIT,750 LAMP

LUMAPRO

HID CORE/COIL BALLAST KIT,750 LAMP close
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
HID CORE/COIL BALLAST KIT,750 LAMP

HID CORE/COIL BALLAST KIT,750 LAMP

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.00 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRJ7
  • N° de modèle du manufacturier 4CRJ7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule750 W
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V4.1 A
  • Intensité de service à 277 V3.1 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur4 1/2 po
  • Démarreur requisYes
  • À utiliser avecÉclairage DHI
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M149, M181
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 750 W
  • Watts d'entrée 865 W
  • Facteur de ballast 0.99
  • Intensité de service à 120 V 7.2 A
  • Intensité de service à 240 V 3.6 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 6 po
  • Hauteur 4 1/4 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie