!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 1000W

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 1000W

LUMAPRO

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 1000W close
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
DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 1000W

DHI COEUR/KIT BALLASTS BOBINE 1000W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $407.50 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4CRJ8
  • N° de modèle du manufacturier 4CRJ8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule1 100 W
  • Watts d'entrée1 100 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V5.1 A
  • Intensité de service à 277 V4 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur4 7/8 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, allumeur, support de montage et quincaillerie
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M141
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 8.8 A
  • Intensité de service à 240 V 4.3 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 6 po
  • Hauteur 4 1/4 po