!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 150/17

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 150/17

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 150/17 close
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
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 150/17

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 150/17

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.46 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUD8
  • N° de modèle du manufacturier 1XUD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule175 W
  • Tension d'entrée (V)120 à 277 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1.1 A
  • Intensité de service à 277 V0.8 A
  • Protection thermiqueNon
  • Largeur2 13/16 po
  • Démarreur requisNo
  • À utiliser avecÉclairage DHI
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Noyau et bobine
  • Code ANSI M57
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 175 W
  • Watts d'entrée 207 W
  • Facteur de ballast 0.97
  • Intensité de service à 120 V 1.9 A
  • Intensité de service à 240 V 1 A
  • Classe d'isolation H
  • Longueur 3 15/16 po
  • Hauteur 2 13/16 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, support de montage et quincaillerie