!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 750W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 750W

LUMAPRO

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 750W close
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
KIT BALLAST DHI HALOG METAL 750W

KIT BALLAST DHI HALOG METAL 750W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $483.49 / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUK5
  • N° de modèle du manufacturier 1XUK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • Type de ballastMagnétique
  • n° de référenceA29
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts min. d'ampoule750 W
  • Tension d'entrée (V)120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min.-20 Degrees F
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V4.4 A
  • Intensité de service à 277 V0.125 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 3/4 po
  • Hauteur4 1/4 po
  • ComprendCondensateur, noyau et bobine, support de montage et quincaillerie
  • Marque et série LumaPro
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M149
  • Nb de lampes supportées 1
  • Watts max. d'ampoule 750 W
  • Watts d'entrée 802 W
  • Facteur de ballast 0.97
  • Intensité de service à 120 V 7.6 A
  • Intensité de service à 240 V 3.5 A
  • Intensité de service à 480 V 1.7 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 3 1/8 po
  • Démarreur requis Yes
  • À utiliser avec Éclairage DHI