!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
HID BALLAST KIT,METAL HALIDE,175W

HID BALLAST KIT,METAL HALIDE,175W

LUMAPRO

HID BALLAST KIT,METAL HALIDE,175W close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
HID BALLAST KIT,METAL HALIDE,175W

HID BALLAST KIT,METAL HALIDE,175W

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$90.08 / CHAQUE

Votre prix : 180,15 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE1XUK1
  • N° de modèle du manufacturier 1XUK1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101902
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de ballast DHI
  • n° de référenceA25
  • Type de lampe de ballastHalogénures
  • Watts max. d'ampoule175 W
  • Watts d'entrée210 W
  • Fréquence60 Hz
  • Intensité de service à 208 V1 A
  • Intensité de service à 277 V0.8 A
  • Classe d'isolationH
  • Longueur4 po
  • Hauteur3 po
  • Type de d'allumage du ballast Assisté
  • Code ANSI M137, M152
  • Nb de lampes supportées 1
  • Tension d'entrée (V) 120 V CA, 208 V CA, 240 V CA, 277 V CA, 480 V CA
  • Température de démarrage min. -20 Degrees F
  • Intensité de service à 120 V 1.7 A
  • Intensité de service à 240 V 0.9 A
  • Intensité de service à 480 V 0.4 A
  • Protection thermique Non
  • Largeur 4 po
  • Comprend Condensateur, noyau et bobine, support de montage et quincaillerie